エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの カッターマット
2000x1000mm カッティングマット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50255065
品番
EA762EC-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,430
販売価格(税別)
¥
41,300
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
仕様
両面使用可能
エスコ品番
EA762EC-200
材質
再生PVC樹脂
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
2000×1000
繰り返し・詰め替え
対応