曜日別特売
MV160MRR021U0 CAL 温度調節器 (PID制御) リレー CAL 50255066

CAL 温度調節器 (PID制御) リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード50255066品番MV160MRR021U0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:110 → 240 V ac 、 サイズ:48 x 48mm 、 入力数:1 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 設定可能な出力:リレー 、 ディスプレイのタイプ:4桁 、 IP評価:IP20, IP65 、 シリーズ:MAXVU16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする