東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 交換形LEDベースライト
LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
明るさ(Lm)
2000
光源色
電球色
注文コード
50255117
品番
LEEM-40203L-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・明るさ・光源色
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源ユニット内蔵
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
種類
一般タイプ
定格電圧(V)
AC100〜242
色温度(K)
3000
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
明るさ(Lm)
2000
演色指数(Ra)
83
注意
※LEDバーのみとなります。器具本体は別途お買い求めください。