CAL
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
出力タイプ:リレー、SSR 、 電源電圧:110 → 240 V ac 、 サイズ:48 x 48mm 、 入力数:1 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 設定可能な出力:リレー , SSR 、 ディスプレイのタイプ:4桁 、 IP評価:IP20, IP65 、 パネル奥行き:67mm
注文コード
50255163
品番
MV160MAR021U0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:リレー、SSR 、 電源電圧:110 → 240 V ac 、 サイズ:48 x 48mm 、 入力数:1 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 設定可能な出力:リレー , SSR 、 ディスプレイのタイプ:4桁 、 IP評価:IP20, IP65 、 パネル奥行き:67mm
RoHS指令(10物質対応)
対応