Figaro
Gas sensor Hydrogen Sulfide
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50255303
品番
FECS50-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
●ガス検知:硫化水素●寸法:20.4 (Dia.) x 16.5mm
高さ(mm)
16.5
質量(g)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応