画像準備中

LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ(Lm)4000 光源色昼白色 注文コード50255363 品番LEEM-40403N-PS
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は消費電力・明るさ・光源色など64種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 種類一般タイプ 定格電圧(V)AC100〜242 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 明るさ(Lm)4000 演色指数(Ra)83
注意
※LEDバーのみとなります。器具本体は別途お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする