画像準備中

LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ(Lm)6900 光源色温白色 注文コード50255467 品番LEEM-40693WW-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は消費電力・明るさ・光源色など64種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 種類一般タイプ 定格電圧(V)AC100〜242 色温度(K)3500 光源色温白色 光源寿命40000時間 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83
注意
※LEDバーのみとなります。器具本体は別途お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする