Figaro
Gas sensor Halocarbons
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●ガス検知:CFC●寸法:24 (Dia.) x 24.3mm●重量:8.8g●幅:24 (Dia.)mm
注文コード
50255504
品番
TGS832-F01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ガス検知:CFC●寸法:24 (Dia.) x 24.3mm●重量:8.8g●幅:24 (Dia.)mm
RoHS指令(10物質対応)
対応