エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの メディア収納用品
エスコの CDボックス
164x353x155mm CDケース(クリア)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50255512
品番
EA762EE-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥803
販売価格(税別)
¥
730
バスケットに入れる
収納枚数
ケース入りCD28枚
エスコ品番
EA762EE-75
材質
本体:ポリプロピレン、仕切り:スチール
寸法(mm)
164×353×155
質量(g)
426