ABL Components
ABL Componentsの 冷却(制御機器)
ABL Componentsの ブロワ
ABL Componentsの ブロワその他関連用品
ABL Components ヒートシンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●長さ:100mm●幅:114.3mm●高さ:114.3mm●寸法:100 x 114.3 x 114.3mm●熱抵抗:0.75K/W●カラー:黒
注文コード
50255513
品番
730AB1000B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●長さ:100mm●幅:114.3mm●高さ:114.3mm●寸法:100 x 114.3 x 114.3mm●熱抵抗:0.75K/W●カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応