ABL Components
ABL Componentsの 冷却(制御機器)
ABL Componentsの ブロワ
ABL Componentsの ブロワその他関連用品
ABL Components ヒートシンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●長さ:100mm●幅:98.5mm●高さ:53mm●寸法:100 x 98.5 x 53mm●熱抵抗:1.7K/W●カラー:黒
注文コード
50255538
品番
610AB1000B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●長さ:100mm●幅:98.5mm●高さ:53mm●寸法:100 x 98.5 x 53mm●熱抵抗:1.7K/W●カラー:黒