ABL Components
ABL Componentsの 冷却(制御機器)
ABL Componentsの ブロワ
ABL Componentsの ブロワその他関連用品
ABL Components ヒートシンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●長さ:125mm●幅:200mm●高さ:25mm●寸法:125 x 200 x 25mm●熱抵抗:0.9K/W●カラー:黒
注文コード
50255547
品番
125AB1250B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●長さ:125mm●幅:200mm●高さ:25mm●寸法:125 x 200 x 25mm●熱抵抗:0.9K/W●カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応