ABL Components
ABL Componentsの 冷却(制御機器)
ABL Componentsの ブロワ
ABL Componentsの ブロワその他関連用品
ABL Components ヒートシンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
長さ:200mm 、 幅:96mm 、 高さ:40mm 、 寸法:200 x 96 x 40mm 、 熱抵抗:0.9℃/W 、 取り付け:クランプ 、 カラー:黒
注文コード
50255583
品番
150AB2000B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:200mm 、 幅:96mm 、 高さ:40mm 、 寸法:200 x 96 x 40mm 、 熱抵抗:0.9℃/W 、 取り付け:クランプ 、 カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応