ABL Components
ABL Componentsの 冷却(制御機器)
ABL Componentsの ブロワ
ABL Componentsの ブロワその他関連用品
ABL Components ヒートシンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
長さ:300mm 、 幅:119mm 、 高さ:65mm 、 寸法:300 x 119 x 65mm 、 熱抵抗:0.48℃/W 、 カラー:黒
注文コード
50255599
品番
173AB3000B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:300mm 、 幅:119mm 、 高さ:65mm 、 寸法:300 x 119 x 65mm 、 熱抵抗:0.48℃/W 、 カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応