ABL Components
ABL Componentsの 冷却(制御機器)
ABL Componentsの ブロワ
ABL Componentsの ブロワその他関連用品
ABL Components ヒートシンク BGA用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●併用可能製品:BGA●長さ:100mm●幅:49mm●高さ:49mm●寸法:10 x 49 x 49mm●熱抵抗:10.5K/W●取り付け:接着ホイル●カラー:ナチュラル
注文コード
50255635
品番
BGA PP 015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●併用可能製品:BGA●長さ:100mm●幅:49mm●高さ:49mm●寸法:10 x 49 x 49mm●熱抵抗:10.5K/W●取り付け:接着ホイル●カラー:ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応