ABL Components
ABL Componentsの 冷却(制御機器)
ABL Componentsの ブロワ
ABL Componentsの ブロワその他関連用品
ABL Components ヒートシンク BGA用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●併用可能製品:BGA●長さ:13mm●幅:13.5mm●高さ:10mm●寸法:13 x 13.5 x 10mm●熱抵抗:27K/W●取り付け:接着ホイル●カラー:黒
注文コード
50255644
品番
BGA STD 010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●併用可能製品:BGA●長さ:13mm●幅:13.5mm●高さ:10mm●寸法:13 x 13.5 x 10mm●熱抵抗:27K/W●取り付け:接着ホイル●カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応