ビッググラフェン無水湯たんぽ HDL-2313

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50255645 品番HDL-2313
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,170
販売価格(税別)
4,700

いろいろな使い方が可能で、耐荷重が980N(100kgf)と頑丈なマルチ湯たんぽです。ひじまですっぽり収まる余裕のサイズ感となっています。ロールにすればハンドウォーマーとなり、広げて椅子に敷くとウォームマットとなり、膝にかけるとブランケットとなります。

用途ハンドウォーマー、ウォームマット、ブランケットに。 材質発熱体:グラフェン、裏地・裏地起毛部:ポリエステル 電源DC5V3Aモバイルバッテリー使用(別売り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×30×400 保証期間1年 耐荷重(N)980(100kgf)
注意
※本製品は防水ではありませんので、洗濯しないでください。強い衝撃や振動を加えたり、ねじったり、落としたりしないでください。分解、修理、改造はしないでください。電源ケーブルやUSBプラグを強い力で引っ張ったり無理に曲げたり、重い物を載せたりしないでください。刃物や針などで本製品が損傷した場合、本製品が水に濡れた場合は使用しないでください。本製品は自分で温度管理ができないなど、補助を必要とする人は単独で使用しないでください。高温の場所や火の側、可燃性の物や燃えやすい物の近くで使用しないでください。USBプラグに埃や水気、異物を入れないでください。濡れた手で操作・USBプラグを抜き差ししないでください。低温やけどの恐れがありますので、長時間、就寝時、運動中の使用や長時間動かないでの使用、濡れる可能性がある場所、ペットや小さなお子様の手の届くところでの使用はしないでください。異常を感じた場合、電源をOFFにして、直ちに使用を中止してください。使用中、皮膚に異常が発生した場合、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。モバイルバッテリー(別売り)を使用する際は、モバイルバッテリーの取扱説明書に従って使用してください。本来の使用用途以外で使用しないでください。本製品を使用している箇所に金属製のアクセサリーなどを身に付けないでください。アイロンをかけなたりドライクリーニングをしないでください。洗浄の際に漂白剤を、防虫としてナフタレンなどの防虫剤を使用しないでください。保管場所として、雨や直射日光のあたる場所、異常に温度が高くなる場所、油煙や湯気、湿気の多い場所、寒暖の差が激しい場所、腐食性ガスや可燃性ガスの影響を受ける場所、ペットや小さなお子様の手の届く場所は避けてください。長時間使用しない場合は、本製品のUSBプラグには何も接続しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする