HAC3752 蓄熱式湯たんぽ ポカヌック アーモンド ハック社 50255654 HAC3752 蓄熱式湯たんぽ ポカヌック アーモンド ハック社 50255654 HAC3752 蓄熱式湯たんぽ ポカヌック アーモンド ハック社 50255654 HAC3752 蓄熱式湯たんぽ ポカヌック アーモンド ハック社 50255654 HAC3752 蓄熱式湯たんぽ ポカヌック アーモンド ハック社 50255654 HAC3752 蓄熱式湯たんぽ ポカヌック アーモンド ハック社 50255654

蓄熱式湯たんぽ ポカヌック アーモンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50255654 品番HAC3752
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

お湯の交換が不要で便利なコードレスの湯たんぽです。色はブラウンで、サイズは片腕で抱き上げられるコンパクトなサイズとなっています。冬ももちろん、夏の冷房がきいたオフィスにも活躍します。コードレスのため、使う場所を選びません。10〜15分の蓄熱で、4〜5時間温かさが持続します。充電式のため、繰り返し何度でも使用可能です。

用途防寒対策に。 セット内容本体、蓄熱プラグ、専用ケース、保証書、取扱説明書 材質ポリエステル・ABS・PVC(本体)、塩化ナトリウム水溶液(蓄熱剤) ブラウン 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×170×45 時間蓄熱:10〜15分 有効時間4〜5時間 表面温度(℃)60
注意
※温度は、蓄熱充電状況および使用状況により異なる場合があり、また、使用環境によって表面温度が高くなる場合があります。

商品説明動画

【グリーンクロス】蓄熱式湯たんぽポカヌック ピーチ/アーモンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする