ABL Components
ABL Componentsの 冷却(制御機器)
ABL Componentsの ブロワ
ABL Componentsの ブロワその他関連用品
ABL Components ヒートシンク BGA用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●併用可能製品:BGA●長さ:23mm●幅:23mm●高さ:6mm●寸法:23 x 23 x 6mm●熱抵抗:22K/W●取り付け:接着ホイル●カラー:黒
注文コード
50255669
品番
BGA STD 025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●併用可能製品:BGA●長さ:23mm●幅:23mm●高さ:6mm●寸法:23 x 23 x 6mm●熱抵抗:22K/W●取り付け:接着ホイル●カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応