HAC3753 ぽかぽかわんこ  蓄熱式エコ湯たんぽ ハック社 50255670 HAC3753 ぽかぽかわんこ  蓄熱式エコ湯たんぽ ハック社 50255670 HAC3753 ぽかぽかわんこ  蓄熱式エコ湯たんぽ ハック社 50255670 HAC3753 ぽかぽかわんこ  蓄熱式エコ湯たんぽ ハック社 50255670 HAC3753 ぽかぽかわんこ  蓄熱式エコ湯たんぽ ハック社 50255670

ぽかぽかわんこ 蓄熱式エコ湯たんぽ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50255670 品番HAC3753
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,464
販売価格(税別)
2,240

お湯の交換が不要で便利なコードレスの湯たんぽです。とってもキュートなわんこが表面装飾に採用されています。サイズは片腕で抱き上げられるコンパクトなサイズとなっています。冬ももちろん、夏の冷房がきいたオフィスにも活躍します。10〜15分の蓄熱で、4〜5時間温かさが持続します。充電式のため、繰り返し何度でも使用可能です。

用途防寒対策に。 セット内容本体、蓄熱プラグ、専用ケース 材質ポリエステル・ABS・PVC(本体)、塩化ナトリウム水溶液(蓄熱剤) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×170×45 時間蓄熱:10〜15分 表面装飾:わんこ 有効時間4〜5時間 表面温度(℃)60
注意
※温度は、蓄熱充電状況および使用状況により異なります。

商品説明動画

【グリーンクロス】ぽかぽかわんこ/ぽかぽかくまさん 蓄熱式エコ湯たんぽ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする