ABL Components
ABL Componentsの 冷却(制御機器)
ABL Componentsの ブロワ
ABL Componentsの ブロワその他関連用品
ABL Components ヒートシンク トランジスタ用 ネジ止め式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:TO-220 、 長さ:50mm 、 幅:50mm 、 高さ:28mm 、 寸法:50 x 50 x 28mm 、 熱抵抗:5℃/W 、 取り付け:ネジ 、 カラー:黒
注文コード
50255687
品番
PPL0500B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:TO-220 、 長さ:50mm 、 幅:50mm 、 高さ:28mm 、 寸法:50 x 50 x 28mm 、 熱抵抗:5℃/W 、 取り付け:ネジ 、 カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応