ABL Components
ABL Componentsの 冷却(制御機器)
ABL Componentsの ブロワ
ABL Componentsの ブロワその他関連用品
ABL Components ヒートシンク ネジ止め式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
長さ:100mm 、 幅:46mm 、 高さ:33mm 、 寸法:100 x 46 x 33mm 、 熱抵抗:4.5℃/W 、 取り付け:ネジ 、 カラー:黒
注文コード
50255723
品番
205AB1000B
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,298
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:100mm 、 幅:46mm 、 高さ:33mm 、 寸法:100 x 46 x 33mm 、 熱抵抗:4.5℃/W 、 取り付け:ネジ 、 カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応