東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 交換形LEDベースライト
LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
電源ユニット内蔵
注文コード
50255948
品番
LEET-41201Y-LD9
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥16,550
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源ユニット内蔵
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
定格電圧(V)
AC100〜242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
注意
※器具本体のみです。LEDバーは別途お買い求めください