画像準備中

LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 反射笠

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50256106 品番LEET-41501-LS9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
注意
※器具本体のみとなります。LEDバーは別途お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする