エスコ
エスコの 文房具
エスコの クリップ/リング
エスコの クリップ
25mm バインダークリップ(10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50256133
品番
EA762FB-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ダブルクリップ
モノタロウ
¥
119
¥
131
税込
材質
ニッケルメッキ
エスコ品番
EA762FB-25
色
シルバー
口幅(mm)
25
綴じ枚数
60枚
繰り返し・詰め替え
対応