COMAIR ROTRON
COMAIR ROTRONの 冷却(制御機器)
COMAIR ROTRONの ブロワ
COMAIR ROTRONの ブロワその他関連用品
COMAIR ROTRON 軸流ファン (Patriotシリーズ) 丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:12 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:25.2W●電流 Max:2.26A●風量:400m3/h●騒音レベル:51.2dB●ファン回転速度:3400rpm●ベアリングタイプ:ボール●ファンハウジング形状:丸型●シリーズ:Patriot
注文コード
50256597
品番
PQ12B4QNN 19039355A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:12 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:25.2W●電流 Max:2.26A●風量:400m3/h●騒音レベル:51.2dB●ファン回転速度:3400rpm●ベアリングタイプ:ボール●ファンハウジング形状:丸型●シリーズ:Patriot