COMAIR ROTRON
COMAIR ROTRONの 冷却(制御機器)
COMAIR ROTRONの ブロワ
COMAIR ROTRONの ブロワその他関連用品
COMAIR ROTRON 軸流ファン (Enviroシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:6W●奥行:39.12mm●風量:187m3/h●騒音レベル:50dB●ファン回転速度:3100rpm●ベアリングタイプ:ボール●センサー出力タイプ:電圧出力
注文コード
50256615
品番
MD24B5-E2 19039030A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:6W●奥行:39.12mm●風量:187m3/h●騒音レベル:50dB●ファン回転速度:3100rpm●ベアリングタイプ:ボール●センサー出力タイプ:電圧出力
RoHS指令(10物質対応)
対応