COMAIR ROTRON
COMAIR ROTRONの 冷却(制御機器)
COMAIR ROTRONの ブロワ
COMAIR ROTRONの ブロワその他関連用品
COMAIR ROTRON 軸流ファン (Majorシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●幅:150.4mm●電流 Max:1.6A●風量:481m3/h●騒音レベル:58.3dB●ファン回転速度:4200rpm●ベアリングタイプ:ボール●センサー出力タイプ:電圧出力
注文コード
50256694
品番
JQ24K7 19039671A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●幅:150.4mm●電流 Max:1.6A●風量:481m3/h●騒音レベル:58.3dB●ファン回転速度:4200rpm●ベアリングタイプ:ボール●センサー出力タイプ:電圧出力
RoHS指令(10物質対応)
対応