COMAIR ROTRON
COMAIR ROTRONの 冷却(制御機器)
COMAIR ROTRONの ブロワ
COMAIR ROTRONの ブロワその他関連用品
COMAIR ROTRON 軸流ファン (Majorシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24 V dc●高さ:171.4mm●消費電力:24W●電流 Max:1A●風量:400m3/h●騒音レベル:54.3dB●ファン回転速度:3425rpm●ベアリングタイプ:ボール●シリーズ:Major
注文コード
50256703
品番
JQ24B4 19031090A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 V dc●高さ:171.4mm●消費電力:24W●電流 Max:1A●風量:400m3/h●騒音レベル:54.3dB●ファン回転速度:3425rpm●ベアリングタイプ:ボール●シリーズ:Major
RoHS指令(10物質対応)
対応