COMAIR ROTRON
COMAIR ROTRONの 冷却(制御機器)
COMAIR ROTRONの ブロワ
COMAIR ROTRONの ブロワその他関連用品
COMAIR ROTRON 軸流ファン (Patriotシリーズ) 丸型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:24W●奥行:50mm●風量:399m3/h●騒音レベル:51.2dB●ファン回転速度:3425rpm●ベアリングタイプ:ボール●ファンハウジング形状:丸型●シリーズ:Patriot
注文コード
50256728
品番
PQ24B4 19031084A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:24W●奥行:50mm●風量:399m3/h●騒音レベル:51.2dB●ファン回転速度:3425rpm●ベアリングタイプ:ボール●ファンハウジング形状:丸型●シリーズ:Patriot
RoHS指令(10物質対応)
対応