COMAIR ROTRON
COMAIR ROTRONの 冷却(制御機器)
COMAIR ROTRONの ブロワ
COMAIR ROTRONの ブロワその他関連用品
COMAIR ROTRON 軸流ファン (Patriotシリーズ) 丸型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法:171.4 x 50mm●AC/DC動作:DC●消費電力:22W●電流 Max:460mA●直径:171.4mm●騒音レベル:51.2dB●ファン回転速度:3475rpm●ベアリングタイプ:ボール●ファンハウジング形状:丸型●シリーズ:Patriot
注文コード
50256807
品番
PQ48B4 19031085A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法:171.4 x 50mm●AC/DC動作:DC●消費電力:22W●電流 Max:460mA●直径:171.4mm●騒音レベル:51.2dB●ファン回転速度:3475rpm●ベアリングタイプ:ボール●ファンハウジング形状:丸型●シリーズ:Patriot
RoHS指令(10物質対応)
対応