エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 製本道具
エスコの 製本テープ
50mmx 50m 製本テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50256973
品番
EA762FE-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
用途
背ばり、製本、補助・補強に
エスコ品番
EA762FE-250
テープ厚さ(mm)
0.17
グリーン購入法
適合