Atem
Atemの 電気部品
Atemの 電気部品その他関連用品
Cable Assy RG223 SMA to N type
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●同軸タイプ:RG223●特性インピーダンス:50 Ω●断熱材:PE●導体材質:CuAg●導体ストランドタイプ:ソリッド●ストランド径:0.9 mm●ケーブル形状:同軸
注文コード
50257166
品番
309-0341-1000A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●同軸タイプ:RG223●特性インピーダンス:50 Ω●断熱材:PE●導体材質:CuAg●導体ストランドタイプ:ソリッド●ストランド径:0.9 mm●ケーブル形状:同軸
RoHS指令(10物質対応)
対応