600mm マグネットバー(白)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50257244 品番EA762FF-602
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,265
販売価格(税別)
1,150

地図・図面・ポスター等の大きな掲示物をしっかり留めます。
樹脂部に再生ABSを40%以上使用しています。

ホワイト 寸法(mm)600×15×7 エスコ品番EA762FF-602 長さ(mm)600 本体質量(g)100 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする