エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
31x300x16mm ペーパーロック(マグネット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50257323
品番
EA762FF-702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
隙間に差し込むだけでしっかり固定。差すのも抜くのも片手で簡単にできます。
寸法(mm)
300×31×16
仕様
両面テープ付
エスコ品番
EA762FF-702
材質
アルミ
長さ(mm)
300
綴じ枚数
5枚