BARTH
BARTH ロジックコントローラ スタータキット Mosfet、ソリッドステート 8 x Output
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50257324
品番
0660-0600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:STG-600●電源電圧:7 → 32 V dc●出力タイプ:Mosfet、ソリッドステート●ディスプレイ込み:なし●ターミナルタイプ:スプリング●使用されているプログラミング言語:miCon-L●モジュールタイプ:Mini-PLC I/Oモジュール
長さ(mm)
93
取付方式
パネル取り付け
出力電流(A)
8
入力方式
アナログ、デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
8
入力数
10