0850-0550 BARTH ロジックモジュール デジタル 5 x Output 7 → 32 V dc BARTH 50257419

BARTH ロジックモジュール デジタル 5 x Output 7 → 32 V dc

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50257419品番0850-0550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:STG-550 CAN 、 電源電圧:7 → 32 V dc 、 出力タイプ:デジタル 、 出力数:5 、 入力タイプ:アナログ、デジタル 、 入力数:5 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 幅:40mm 、 長さ:40mm 、 ターミナルタイプ:スプリング 、 使用されているプログラミング言語:miCon-L 、 モジュールタイプ:Mini-PLC I/Oモジュール 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする