LEDベースライトバー TENQOOシリーズ グレア制御 埋込形 下面開放

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード50257567品番LEEM-40523N-HGC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白平均演色評価数(Ra)83色温度(K)(昼白色)5000光源寿命40000時間
注意
※LEDバーのみとなります。器具本体は別途お買い求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,100/税込2,310
北海道地方数量1につき2,100/税込2,310
沖縄地方数量1につき4,100/税込4,510
離島数量1につき7,200/税込7,920
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする