ETI[制御機器]
ETI[制御機器]の 電源(制御機器)
ETI[制御機器]の 遮断
ETI[制御機器]の ヒューズ
ETI ボトルヒューズホルダねじキャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50257577
品番
2231003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
取付方式
表面実装
極数
1
シリーズ
D0
定格電圧(V)
400AC
定格電流(A)
16
ボトルヒューズサイズ
D01
ボトルヒューズホルダコンプ
キャップ
ゲージ断片色
グレー