ETI[制御機器]
ETI[制御機器]の 電源(制御機器)
ETI[制御機器]の 遮断
ETI[制御機器]の ヒューズ
ETI ボトルヒューズホルダベース 400V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50257604
品番
2221011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
種類
管型ヒューズ
取付方式
DINレール取付
極数
1
シリーズ
D0
定格電圧(V)
400AC
定格電流(A)
16
リード線
無
ボトルヒューズサイズ
D01
ボトルヒューズホルダコンプ
ベース