曜日別特売
JWG-9x25M 5+PM+SP=5+SM+SP 3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付 ツツミ工業 50257788

JWG-9x25M 5+PM+SP=5+SM+SP 3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付 ツツミ工業 50257788
JWG-9x25M 5+PM+SP=5+SM+SP 3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付 ツツミ工業 50257788
JWG-9x25M 5+PM+SP=5+SM+SP 3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付 ツツミ工業 50257788

3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)25注文コード50257788品番JWG-9x25M 5+PM+SP=5+SM+SP
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・スプリング(SP):鉄長さ(m)25使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする