エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
60x50mm マグネットクリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50258145
品番
EA762FG-184
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥616
販売価格(税別)
¥
560
バスケットに入れる
仕様
磁気防止プレート付
エスコ品番
EA762FG-184
材質
スチール+強力ラバーマグネット
寸法(mm)
60×50
質量(g)
151
口幅(mm)
50