画像準備中

LEDベースライトバー TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50258197 品番LEEM-3-70901W-01
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 質量(g)6.2 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
注意
※LEDバーのみとなります。器具本体は別途お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする