エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
43x53x33mm クリップ(マグネット付/白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50258258
品番
EA762FG-214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
色
ホワイト
エスコ品番
EA762FG-214
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
43×53×33
口幅(mm)
41
綴じ枚数
80枚