Deltrol
Deltrol リニアソレノイドアクチュエータ 24 V dc
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
●消費電力:10 W●電源電圧:24 V dc●最大の引っ張り力:35.9N●保持力:1.4 (Stroke N @ 0.75 in)●プランジャー径:11.11mm●製品高さ:60.33mm●商品幅:25.4 (Dia.)mm●ワイヤサイズ:24 (Wire Lead)AWG
注文コード
50258733
品番
53797-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●消費電力:10 W●電源電圧:24 V dc●最大の引っ張り力:35.9N●保持力:1.4 (Stroke N @ 0.75 in)●プランジャー径:11.11mm●製品高さ:60.33mm●商品幅:25.4 (Dia.)mm●ワイヤサイズ:24 (Wire Lead)AWG