CAE Multimedia Connect Cat6 ケーブル 100m U/FTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 仕様●コアストランド:26-Jul●減衰:46.9 Db@200 Mhz●ケーブル形状:マルチペア 注文コード50259083 品番TX200P4FPGAIEI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コアストランド:26-Jul●減衰:46.9 Db@200 Mhz●ケーブル形状:マルチペア シールドU/FTP 外径(Φmm)5.6 長さ(m)100 シース色グレー 導体ストランドスタンダード 材質(シース)PVC ストランド数7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする