CAE Multimedia Connect
CAE Multimedia Connectの 電気部品
CAE Multimedia Connectの 電気部品その他関連用品
CAE Multimedia Connect Cat6 ケーブル 100m F/UTP
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(100m)
仕様
●シールドタイプ:F/UTP●長さ:100m●シース色:青●外側シース材質:LSZH●AWG米国ワイヤゲージ規格:23 AWG●ストランド数:1●外径:7 x 14.5mm●減衰:21.7 Db@100 Mhz●ケーブル形状:マルチペア
注文コード
50259108
品番
CX68SH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シールドタイプ:F/UTP●長さ:100m●シース色:青●外側シース材質:LSZH●AWG米国ワイヤゲージ規格:23 AWG●ストランド数:1●外径:7 x 14.5mm●減衰:21.7 Db@100 Mhz●ケーブル形状:マルチペア
RoHS指令(10物質対応)
対応