CAE Multimedia Connect
CAE Multimedia Connectの 電気部品
CAE Multimedia Connectの 電気部品その他関連用品
Cat6aケーブル CAE Multimedia Connect 黒 U/FTP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(100m)
仕様
●燃焼挙動:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●シールドタイプ:U/FTP●外側シース材質:LSZH●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース色:黒●AWG米国ワイヤゲージ規格:23 AWG●外径:7.3mm●減衰:45.3 dB / 100 m●容量:50 pF/m●ケーブル形状:ツイストペア●長さ:1000m
注文コード
50259223
品番
5254SHINOUT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●燃焼挙動:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●シールドタイプ:U/FTP●外側シース材質:LSZH●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース色:黒●AWG米国ワイヤゲージ規格:23 AWG●外径:7.3mm●減衰:45.3 dB / 100 m●容量:50 pF/m●ケーブル形状:ツイストペア●長さ:1000m
RoHS指令(10物質対応)
対応