エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
クリップ(マグネット付/赤・青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50259353
品番
EA762FG-98
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥710
販売価格(税別)
¥
645
バスケットに入れる
エスコ品番
EA762FG-98
セット内容
赤1個、青1個
材質
ABS樹脂
口幅(mm)
50
綴じ枚数
150枚
耐荷重(g)
700