東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 直管型LEDベースライト
直管形LEDベースライト 逆富士器具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白
注文コード
50259825
品番
LMT-11305-LS9
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
調光信号用端子台付
材質
本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白
質量(kg)
0.5
色温度(K)
5000
推奨ランプ
LDM10SS・N/5/5、LDM10SS・L/5/4
光源寿命
40000時間
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
注意
ランプは別売りとなります。